Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A40 Übersstiefel mit Sohle, weiß, Gr. XL/2XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764693
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     98820
EAN/GTIN:
     5033848035571
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Übersstiefel, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.
Weitere Informationen:
Material:
Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe:
XL/2XL
Farbe:
weiß
Schutzstufe:
Kategorie I, CE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
100
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,7653*
€ 2,1875*
Lager 302
nicht lagernd
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,9361*
€ 2,3461*
7 Tage
400
100
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,0673*
€ 2,6083*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 1,79*
€ 2,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 200,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,3461*
€ 2,79186
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,9361*
€ 2,30396
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 234,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.