| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764896 Herst.-Nr.: GFKHH002 EAN/GTIN: 4260299730095 |
| | |
|
| | |
| Die Alu-Helmhalterung ohne Abdeckung passt auf alle Standardhelme, einfache Handhabung der Halterung bei der Befestigung am Helm, sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder, die Halterung besteht aus robusten Aluminiumprofilen und ist hitze- und korrosionsbeständig, Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden, die Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss oder mit dem Clipverschluss. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Helmhalterung | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen- |
| | |
| |