Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißergamaschen Lang aus Rind-Spaltleder, 350 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo_Picto_5
Logo_Picto_5
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5765034
Hersteller:
     August Penkert
Herst.-Nr.:
     228141
EAN/GTIN:
     4260199190241
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
gamaschen
Schweißergamaschen aus Rind-Spaltledermit, mit Fußschutz, ohne Schnallen, Sitz durch Stahlfedern.
Weitere Informationen:
Material:
Rindspaltleder
Länge:
350 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.