Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung mit Drehelementen für VOSS-Helme (ohne Abdeckung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5765070
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     31150000
EAN/GTIN:
     4260042672719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmhalterung
helmhalterung
Helmhalterung mit Drehelementen für VOSS-Helme aus Alu-U-Profilrahmen. Robuste Ausführung, aus eloxiertem Aluminium, extrem korrosionsbeständig, das Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren, das U-förmige Profil wird einfach von vorn auf den Helm aufgeschoben und wird hinten durch eine Spiralfeder gehalten, für den Einsatz im Hitzebereich hervorragend geeignet, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind, alle Helmhalterungen sind speziell an VOSS-Helme angepasst, leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilde durch zwei seitliche Drehelemente.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Material-Halterung:
Aluminium
Schirmtyp:
Helmhalterung
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 6,90*
ab € 17,93*
€ 24,25*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,94*
€ 24,26*
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 24,66*
5 Tage
77
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,42*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,98*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.