Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordweste ODAL, braun, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5768767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301031192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Weste mit hellem Webfell abgefüttert, Nierenschutz, 3 Außentaschen, 1 Innentasche, Reißverschluss, Kunstledereinfassung.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
4XL
Farbe:
braun
Futtermaterial:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste braun, cordweste, Weste (Kälteschutz-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,16*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,50*
€ 24,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 33,47*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.