Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleecejacke 5-8060, warnorange/marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5769379
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     5-8060-S
EAN/GTIN:
     4251387527598
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
100% Polyester, ca. 320 gr/qm, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Innentaschen, robuster Frontreißverschluss mit Zipperverlängerung, einstellbarer Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil, Innenfutter im Rumpf und in den Ärmeln, Ärmelabschluss im innenliegendem Gummi, Gewebepad zum Einbringen einer Wäscherei-Kennzeichnung, Reflexstreifenanordnung im Body Language Design: 2 x 5 cm um Leib und Ärmel horizontal, 2 x 5 cm auf Front- und Rückenteil vertikal, 1 x 5 cm je Außenseite Ärmel.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
warnorange/marine
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
320 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,43*
€ 89,73*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 109,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.