Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenparka Powell, warnorange/marine, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5769397
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     401AN3EU1279-2XL
EAN/GTIN:
     5414718320223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Sie suchen ein einheitliches Arbeitsoutfit für jedes Wetter? Dann liegen Sie mit der Jacke Powell genau richtig. Sie besteht aus einer leichten Regenjacke aus sehr atmungsaktivem Material und einer praktischen Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Erstklassige 4-in-1-Jacke in hervorragender Verarbeitung. Hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze, Reißverschluss unter Klettbandpatte, 2 eingesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, Kimono-Ärmel, elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte, elastischer Kordelzug in der Taille, Rückenlänge 85 cm (L), festes Mesh-Futter, Strickbündchen in den Ärmeln, 1 Innentasche, Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos, herausnehmbares Futter, herausnehmbare Softshell-Jacke, abnehmbare Ärmel, 2 eingesetzte Taschen, Gummizug am Ärmelende, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
SIOPOR® Ultra: 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % PU-Beschichtung
Größe:
2XL
Farbe:
warnorange/marine
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3, EN 14058 Klasse 1 (herausnehmbares Futter)
Gewicht:
195 g/m²
Futtermaterial:
Mesh
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 159,69*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 183,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.