Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuhe CARVER ELYSEE®, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5770265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0278-10
EAN/GTIN:
     4025888253740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Premium-Qualität, Innenhand aus weichem und geschmeidigem Nappaleder, Schichtel zwischen den Fingern, sehr gute Passform, hervorragende Feinfühligkeit, sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk, paarweise mit Headercard inkl. Eurolochung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/rot
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Leder
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1112
Material Träger:
Nappaleder, Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,43004*
€ 24,63*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 28,46004*
€ 38,87004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,87004*
€ 46,25535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,83004*
€ 40,25775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,46004*
€ 33,86745
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,74334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.