Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Women`s V Neck Sweater Galaxy, marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5770851
Hersteller:
     SOLS
Herst.-Nr.:
     90010318-S
EAN/GTIN:
     3660734095351
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen-sweatshirt blau
Langarm Strickpullover mit V-Ausschnitt, Ripp-Strick an Saum und Ärmelbündchen, Passgenauer Schnitt. Wärme und Komfort durch Akryl/Baumwoll-Jersey.
Weitere Informationen:
Material:
49 % Baumwolle, 49 % Polyacryl, 2 % Polyamid
Größe:
S
Farbe:
marine
Flächengewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
182
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 27,34*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.