Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme dualin, 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5820019
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13655002
EAN/GTIN:
     4260029176155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
hautschutzcreme lindesa
handschutzcreme
Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip durch Wachse und speziellen Gelfilmbildner. Weiße, leicht fettende, schnell einziehende Creme, Parfümiert, pH-Wert -neutral. Einsatzgebiete: Nicht klar definierte oder wechselnde Arbeitsstoffe (wasserlöslich und nichtwasserlöslich).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hautschutz gegen wasserunlösliche Arbeitsstoffe
Füllmenge:
1000 ml
Beschaffenheit:
Creme (O/W-Emulsion)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 30,25*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 34,55*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 35,65*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 36,12*
Lager 302
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 36,76* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14023001
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.