Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme sansibon, 1 L


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5847454
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14048001
EAN/GTIN:
     4260029176827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Wasserlösliche Hautschutzcreme, die vor stark haftenden Verschmutzungen schützt und durch Spezialemulgatoren eine schonende Hautreinigung erleichtert. Weiße, leicht fettende, schnell einziehende Creme, Suspension mit Hautschutzpigmenten, Parfümiert, silikonfrei, pH-Wert -neutral. Einsatzgebiete: Intensive Verschmutzungen oder stark auf der Haut haftende Arbeitsstoffe (z.B. Altöl, Kleber, Harze, Lacke, Farben).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hautschutz gegen wasserunlösliche Arbeitsstoffe
Füllmenge:
1000 ml
Beschaffenheit:
Creme (Suspension)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 27,42*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 28,25*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 28,25*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 30,50*
Lager 302
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 33,92*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,75* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 203,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14048002
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.