Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jafo® TEX PE-Gewebeplanen stark, natur, transparent, 4 x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866650
Hersteller:
     jafopack GmbH
Herst.-Nr.:
     88004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
Universell einsetzbare, stabile und wetterfeste HDPE - Bändchengewebeplane. 4-seitig mit Randverstärkung und Ösen, Schnittmaß, UV-stabilisiert. Universell einsetzbare, stabile und wetterfeste HDPE-Bändchengewebeplane, 4-seitig mit Randverstärkung und Ösen, UV-stabilisiert, Reißfestigkeit: ~ 400 N / 5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
HD-Polyethylen
Farbe:
transparent
Reißfestigkeit:
400 N/5 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.