Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC PVC 341, NW 100, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0100-0000-grau
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Universeller Absaug- und Förderschlauch. Leichte Ausführung, innen glatt, strömungstechnisch optimiert, flexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Einsatzgebiete; für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige und flüssige Medien, für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik, als resistenter Schutzschlauch.
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC, Federstahldraht
Farbe:
grau
Rollenlänge:
10 Meter
Innendurchmesser:
100 mm
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C, kurzfristig +80°C
Außendurchmesser:
109 mm
Betriebsdruck:
0,285 bar
Biegeradius:
109 mm
Unterdruck bar:
0,060 bar
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 12,207* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,45*
€ 184,9855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,39*
€ 182,5341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,44*
€ 177,8336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,16*
€ 173,9304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.