Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug PROTEC COMFORT, blau/weiß, Gr. 3XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5866884
Hersteller:
     3S-Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1627
EAN/GTIN:
     4260095090720
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze, ergonomische, dreiteilige Kapuze, Taillengummi für individuelle Größenanpassung, selbstklebende Reißverschlussabdeckung, abklebbare Kinnabdeckun, großflächiger, atmungsaktiver SMMS-Rückeneinsatz, großzügig geschnittener Schrittbereich, eingearbeiteter Zwickel für verbesserte Bewegungsfreiheit, elastische Daumenschlaufen.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporöses Filmlaminat, SMMS
Größe:
3XL
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,05*
€ 547,4595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,80*
€ 542,402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,97*
€ 512,8543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,23*
€ 502,4537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,67*
€ 462,5173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.