Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attitude Overall 20199, schwarz/kohlengrau, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866935
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     20199.LWCDK-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 große eingesetzte Seitentaschen, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Klappe und Druckknopf, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, 2 große Gesäßtaschen dabei 1 mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit weiteren kleinen Werkzeugtaschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und zusätzlichem Stauraum durch integrierte Handy-Tasche und weitere kleine Werkzeugtaschen, einfach zugängliche Cordura®-Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Klappe und Klettverschluss, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, vorgeformte Hosenbeine für sehr gute Passform, Cordura®-Verstärkungen und dreifach gesteppte Nähte an besonders beanspruchten Stellen für extra lange Lebensdauer, mit Druckknopf verstellbare Hammerschlaufe, sehr starkes atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle und im unteren Rücken für optimalen Tragekomfort, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, D-Ring für Namensschild, retroreflektierende Biese.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
64
Farbe:
schwarz/kohlengrau
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, Overall (Arbeitsanzug)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.