Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke AluProof® Einfarbig, royalblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo_Picto_5
Logo_Picto_5
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5867030
Hersteller:
     Drei-Punkt Berufskleidung
Herst.-Nr.:
     4047 45 61-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die Klassiker des AluProof® Programms. Spezielles Gewebe zum Einsatz, das flüssiges Aluminium schnell abgleiten lässt und so vor Verbrennungen schützt. Die Kollektion Alu-Proof® einfarbig hat sich seit Jahren in der Aluminiumindustrie bewährt. Hochgeschlossen mit Umlegekragen, angesetzter Bund, verdeckte Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brust- und 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknopfverschluss, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar.
Weitere Informationen:
Material:
30 % Wolle, 50 % Viskose FR, 20 % Polyamid
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, D3, E3, F1, IEC 61482-2 APC 1
Flächengewicht:
365 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.