Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, glasklar, 13 x 3,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5867468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4018072005362
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
PVC-Schlauch, glasklar mit Textileinlage, TÜV-geprüft, Qualitätsbezeichnung GUTTASYN-TOL/TX hergestellt in Lebensmittelqualität. Umweltfreundlich und schwermetallfrei, silicon- und cadmiumfreies Material, dauerhafte Transparenz, sehr flexibel, innen und außen glatt, extrem abriebfest, chemikalienresistent, weitgehend öl- und benzin-beständig, heißwasserbeständig bei drucklosem Durchlauf, sterilisationsfähig, selbstverlöschend nach Wegnahme der Flamme, alterungsbeständig, unbegrenzt lagerfähig, hohe Armierungsdichte.
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC
Farbe:
glasklar
Rollenlänge:
50 Meter
Innendurchmesser:
13 mm
Temperaturbereich:
-20°C bis +60°C, kurzfristig +80°C
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
13 bar
Biegeradius:
60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, Gewebeschlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,54*
€ 101,7926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,41*
€ 96,8779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,09*
€ 96,4971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.