| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5867863 Herst.-Nr.: 5000394101333 EAN/GTIN: 5000394101333 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Klassiker von DURACELL ist jetzt noch langlebiger. Die DURACELL PLUS Hochleistungs-Alkaline-Batterie wurde speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert. Durch die neue SCG-Formel verfügt die DURACELL PLUS über eine längere Lebensdauer im Vergleich zu vorherigen DURACELL PLUS AA/AAA Alkaline Batterien. Sie wird somit zu einer zuverlässigen Eneriequelle. Ideal für die optimale Versorgung Ihrer Geräte des täglichen Bedarfs wie z.B. Wecker, Wanduhren, Discman, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, etc. 7 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 1,5 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatte..., E-Block (IEC 290, Flachbatterie (IEC 291, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Lady (IEC 289, Micro (IEC 288, Mignon (IEC 287, Mono (IEC 285, Stabbatterie (IEC 292, Trockenbatterie, Batterien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |