Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose AluProof® Einfarbig, royalblau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5867887
Hersteller:
     Drei-Punkt Berufskleidung
Herst.-Nr.:
     4141-45-61-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Klassiker des AluProof® Programms. Spezielles Gewebe zum Einsatz, das flüssiges Aluminium schnell abgleiten lässt und so vor Verbrennungen schützt. Die Kollektion Alu-Proof® einfarbig hat sich seit Jahren in der Aluminiumindustrie bewährt. Bund mit 7 Gürtelschlaufen, vorderer Verschluss mit Knöpfen, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts, 1 aufgesetzte Meterstabtasche rechts, 1 aufgesetzte Cargo Tasche links, alle Taschen mit Patte und Druckknopfverschluss, unterer Beinbereich doppelt gearbeitet.
Weitere Informationen:
Material:
30 % Wolle, 50 % Viskose FR, 20 % Polyamid
Größe:
54
Farbe:
royalblau
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, D3, E3, F1, IEC 61482-2 APC 1
Flächengewicht:
365 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.