Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Baufolie 100 my, transluzent, 4 x 50 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870060
Hersteller:
     jafopack GmbH
Herst.-Nr.:
     021075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 100 µm l.5000xb.4000mm
baufolie
baufolie 4 x 25m
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter Beimischung von Regeneraten in eingefärbter, trüber Qualität. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. Optimaler Schutz beim Transport und vor Verschmutzung. Für sperrige Gegenstände wie Möbel, Teppichböden, Maschinen, usw. geeignet. Geschmeidig, undurchlässig und robust.
Weitere Informationen:
Material:
LD-Polyethylen
Farbe:
transluzent
Rollenlänge:
50 Meter
Breite:
4 Meter
Stärke:
100 my
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 m² (ab € 0,13244* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.506,30*
€ 1.792,497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.491,80*
€ 1.775,242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.415,80*
€ 1.684,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.370,00*
€ 1.630,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.324,40*
€ 1.576,036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.