Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG-Handschuh, Gr. 7,5 - 8,5 (mittel)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870497
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     24751
EAN/GTIN:
     4021447247519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Rohweiße, feinmaschige Handschuhe. Besonders hautverträglich und anschmiegsam.. Die Handschuhe können bei Bedarf mit Ethylenoxid, Strahlen oder Dampf ge-mäß DIN EN ISO 11135-1, DIN EN ISO 11137 Teil 1-3 bzw. DIN EN ISO 17665-1 sterilisiert werden. Einsatzgebiete: zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen, wie z. B. Kontaktekzemen, Photodermatosen und medikamentös behandelter Haut sowie zur Prophylaxe von Superinfektionen bestimmt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
7,5 - 8,5
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 420, Kategorie I
Ausführung:
gesäumt, schwere Qualität
Länge:
210 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
300
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 16,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24999
ab € 12,71*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24752
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.