Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

penCLEAN Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870922
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     930709-10ERMS
EAN/GTIN:
     4006737605958
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
Entfernt hartnäckige Verschmutzungen mit minimalem Aufwand. Leicht anfeuchten und die Verschmutzung ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessung:
120 x 65 x 29 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwammradierer, meiko fleckenradierer, fleckenradierer, Naturschwamm, Stahlwolle (Reinigung), Topfreiniger (Kunststoff, Stahl)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
1
€ 4,19*
ab € 0,65*
€ 1,18*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.