Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3000, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh 3000, Gr. 39
Berufsschuh 3000, Gr. 39
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8008855
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3000-39
EAN/GTIN:
     4042035981721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt, Gelenkstützen gepolsterte, Ristbereich mit Schnürung, Comfort Fussbett, Absatz 45 mm, CE.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
rutschhemmende Laufsohle
Fußbett:
Comfort
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, kellnerschuhe abeba, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,13*
€ 62,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,16*
€ 64,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,22*
€ 71,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.