Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose Classic-Style, weiß, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8010940
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/270-01-42
EAN/GTIN:
     4016364009425
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Pflegeleichtes Mischgewebe, mit Dehnzone im Bund für perfekten Sitz, normale Leibhöhe, bequeme Beinweite, mit Seitenschlitzen, 2 Seitentaschen, Gürtelschlaufen. Industriewäsche geeignet!
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
210 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, Arbeitshose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.