Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3000, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh 3000, Gr. 42
Berufsschuh 3000, Gr. 42
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8011005
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3000-42
EAN/GTIN:
     4042035981691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt, Gelenkstützen gepolsterte, Ristbereich mit Schnürung, Comfort Fussbett, Absatz 45 mm, CE.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
rutschhemmende Laufsohle
Fußbett:
Comfort
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, kellnerschuhe abeba, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,08*
€ 62,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,54*
€ 64,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,97*
€ 71,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.