Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® MoldexStation 7750, 500 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8014525
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     775001
EAN/GTIN:
     4019444003405
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel Pura-Fit in der MoldexStation mit 500 Paar. Die Einweg Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand, das Spendersystem mit kostenloser Spenderbox kann bedarfsorientiert platziert werden. Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan, passt sich jedem Gehörgang individuell an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, durch einen hohen Dämmwert. Idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern. Die Wandhalterung muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Refill 500 Paar
SNR-Wert:
36 dB
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
1 Tag
14000
500
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,133*
€ 0,164*
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,31*
€ 57,02*
12 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 60,27*
Lager 302
6
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 72,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paket
1 Paket enthält 500 Packungen (ab € 0,11648* pro Packung)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.