Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwanne, grau 991x686x711mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwanne, grau 991x686x711mm
Rollwanne, grau 991x686x711mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5604980
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     E968T
EAN/GTIN:
     4330816863633
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollwanne
rechteckbehälter 340 liter
Rollwannen • Fahrbar und stapelbar • Hohe chemische und thermische Beständigkeit • Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände • Für Flüssigkeiten nicht geeignet! • Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C • Boden sperrholzverstärkt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
372
Made in Germany:
ja
Volumen:
340 l
Gewicht:
14,5 kg
Räder:
2 Bock-, 2 Lenkrollen
Maße mit Rädern L x B x H:
991 x 686 x 711 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: rechteck behälter, Kunststoffwanne, Wannenroller, Kunststoff-Behälter, Rollbehälter, Wanne, Lagerbehälter, 9900019548, 00019548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 310,22*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,70*
€ 311,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 317,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.