Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D 400 mm Schmalstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D 400 mm Schmalstrich
Quarz-Wanduhr D 400 mm Schmalstrich
Quarz-Wanduhr D 400 mm Schmalstrich
Quarz-Wanduhr D 400 mm Schmalstrich
Artikel-Nr.:
     302blb-5605880
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B030 6412 237
EAN/GTIN:
     4332163785392
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
analog wanduhr durchm. 40cm
wand-uhren pendel
Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich • Weißes ABS-Kunststoffgehäuse mit Acryglasabdeckung • Weißes Ziffernblatt • 1-seitig, rund • Wandbefestigung • Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B03064122371
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr, Schmalstrich
Gehäuse-Ø:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015570, 00015570
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,06*
€ 128,50*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 130,48*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 136,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.