Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2LR+2BR D180mm, Polyamid,450kg/Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollensatz 2LR+2BR D180mm, Polyamid,450kg/Ro
Rollensatz 2LR+2BR D180mm, Polyamid,450kg/Ro
Rollensatz 2LR+2BR D180mm, Polyamid,450kg/Ro
Artikel-Nr.:
     302blb-5608997
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ROLLENS.2LR+2
EAN/GTIN:
     4053569157872
Suchbegriffe:
Rollensatz Muldenkipper
Radausstattung für Klappbodenbehält...
Rollensatz für Klappbodenbehälter
radausstattung für klappbodenbehält...
Rollensatz für Kipp-/ Klappbodenbehälter • Passend für Kippbehälter Typ SGU/SKM, GU, Klappbodenbehälter Typ FB, BKB • Satz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
163
Herstellerartikelnummer:
Rollens.2LR+2BR-PO180
Herstellername:
Bauer GmbH
Tragkraft:
1350 kg
Rad-Ø:
180 mm
Bauhöhe:
225 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Rollensatz, Arbeitsbühne, Stapleranbaugerät, Arbeitsbühnen-Zubehör, 9900026264, 00026264
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 211,21*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 214,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.