Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.
Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.
Artikel-Nr.:
     302blb-5612399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten Modell PASSAU • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Dreikantverschluss, gleichschließend mit 2 Schlüsseln und Schraubzylinderschloss • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse • Herausnehmbar Lieferung: Ohne Dreikantschlüssel (optional lieferbar). Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss
Maße Bodenhülse:
400 x Ø 65 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Pfosten, Parken, Passau, Gah, Alberts, Absperrung, Poller, Absperrungen, 9900016734, 00016734
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 97,39*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 102,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 104,63*
€ 4,80*
ab € 94,75*
€ 115,68*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 80,71*
€ 116,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,70*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.