Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Artikel-Nr.:
     302blb-5612907
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107
EAN/GTIN:
     4017976011844
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen, 1-Achser mit Wänden • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Ladefläche, Wände: Sperrholz, wasserfest • Deichsel: anschraubbar • Lenkung, 2-Achser: Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Bremse: automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: Luftbereifung • Naben: Rollenlager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4107
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
21,0 kg
Tragkraft:
200 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre fetra, plattformwagen, stahlrohrkarre luftbereifung, Stahlrohr-Handkarre, Transportgeräte, Transport-Handwagen, HandkarreStahlrohr-Handwagen, Transportwagen, 9900019142, 00019142
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 257,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 259,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 260,78*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 264,43*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,89*
€ 341,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.