Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2502 500kg 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2502 500kg 1000x700mm
Schiebebügelwagen 2502 500kg 1000x700mm
Schiebebügelwagen 2502 500kg 1000x700mm
Schiebebügelwagen 2502 500kg 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5612928
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4017976025025
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
plattformwagen
Schiebebügelwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platte • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2502
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
30,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße außen L x B x H:
1125 x 709 x 990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Transportwagen, Magazinwagen, 9900019083, 00019083
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,04*
€ 190,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 192,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 194,27*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 195,51*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,40*
€ 252,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,88*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.