Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenhaken f.CLIP D 7 mm L 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenhaken f.CLIP D 7 mm L 200 mm
Lochplattenhaken f.CLIP D 7 mm L 200 mm
Lochplattenhaken f.CLIP D 7 mm L 200 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5613325
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2001976
EAN/GTIN:
     4026212044713
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Lochwandhaken
Lochwandhaken Info: Passend für Rückwand Eurolochung.
Weitere Informationen:
Markenname:
META
WGNr.:
320
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1976
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Lochplattenhaken zum Anschrauben
Maße:
Ø 7/Länge 200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: lochplattenhaken meta, einfachhaken (lochplatte), Meta, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Regale, Regal, Steckregal, Fachboden-Regale, Lagersystem, Steckregale, Das, Fachbodenregal, 9900002034, 00002034
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,82*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.