Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil endlos 2 m Durchm. 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil endlos 2 m Durchm. 8 mm
Anschlagseil endlos 2 m Durchm. 8 mm
Anschlagseil endlos 2 m Durchm. 8 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5614737
Herst.-Nr.:
     2230801
EAN/GTIN:
     4317784162197
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Anschlagseil, 2 m Umfang, endlos verpresst • Anschlagseile verzinkt, Klasse D • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: endlos verpresst für 2 m Umfang • Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: 2,0
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
700 kg
Seil-Ø:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, Anschlagseil, endlos verpresst, Grummet, Grummetstropp, Taukranz, drahtseil-schlinge 8mm, anschlagseil (draht, 1-strang), Seil, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Drahtseilgehänge, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015311, 00015311
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 16,22*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 16,30*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.