Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten QUICKY 70x70 mm verzinkt/besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten QUICKY 70x70 mm verzinkt/besch.
Absperrpfosten QUICKY 70x70 mm verzinkt/besch.
Artikel-Nr.:
     302blb-5614901
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     782030
EAN/GTIN:
     4004338782030
Suchbegriffe:
Stahlkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten Modell QUICKY • Material: Stahl feuerverzinkt • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse • Im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehralarmschloss Hinweis: Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar).
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Vierkant, 70 x 70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
3 rot reflektierende Ringe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten, Ketten, Ketten-Absperrpfosten, Kunststoffketten, Bügelparker, Dreikantschlüssel, Leitsysteme, Absperrung, Poller, Absperrungen, 9900016557, 00016557
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 203,68*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 204,68*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 208,66*
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 196,71*
€ 235,66*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.