Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwanne, grau 660x432x670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwanne, grau 660x432x670mm
Rollwanne, grau 660x432x670mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5615154
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     E970T
EAN/GTIN:
     4330816863596
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollwanne
rechteck-behälter 135l
Rollwannen • Fahrbar und stapelbar • Hohe chemische und thermische Beständigkeit • Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände • Für Flüssigkeiten nicht geeignet! • Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
372
Made in Germany:
ja
Volumen:
135 l
Gewicht:
5,5 kg
Räder:
4 Lenkrollen
Maße mit Rädern L x B x H:
660 x 432 x 670 mm
Rollen-Ø:
65 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: rechteck behälter, Kunststoffwanne, Wannenroller, Kunststoff-Behälter, Rollbehälter, Wanne, Lagerbehälter, 9900019546, 00019546
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 192,58*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 193,51*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 197,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.