Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5615328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163302926
EAN/GTIN:
     4332163302926
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO, schwarz • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: Polster • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Vierfußgestell: schwarz Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
440
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder vierfuß, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Stuhl, Stapelstühle, Stühle, Konferenz-Stühle, Stappelstuhl, 9900008092, 00008092
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 61,52*
4
€ 4,80*
ab € 53,40*
€ 66,97*
4
€ 4,80*
ab € 53,40*
€ 66,97*
4 Tage
20
4
€ 35,99*
ab € 57,00*
€ 71,06*
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 72,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 290,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.