Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLKL 3 B150xT205xH125 mm ESD leitfähig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLKL 3 B150xT205xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 3 B150xT205xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 3 B150xT205xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5615664
Herst.-Nr.:
     PLKL 3
EAN/GTIN:
     4332163692300
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten • Material: Polypropylen, leitfähig • Zum sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung • Permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 106 Ohm • Stapelbar • Farbe: schwarz Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
274
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
PLKL 3
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße außen L x B x H:
230/205 x 150 x 125 mm
Maße innen L x B x H:
194 x 122 x 113 mm
Größe:
PLKL 3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten lxbxh 320 x 150 x 125 mm, lagersichtbox, lagersichtbox schwarz, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Sortimentskasten, Lagerkasten, Lagersichtkästen, Lagerbehälter, ESD-Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 9900013201, 00013201
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,67*
Lager 302
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,17*
38 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 7,22*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01650 00 00
ab € 0,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.