Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Zahlen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Zahlen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Zahlen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615906
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 1-0
EAN/GTIN:
     4332163785422
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06553831-07
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Funkuhr, arabische Zahlen
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015573, 00015573
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 59,72*
3 Tage
103
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 66,22*
€ 4,95*
ab € 52,62*
€ 66,39*
€ 4,95*
ab € 52,28*
€ 66,39*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 70,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 1-07
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.