Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt sw, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt sw, Zahlen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt sw, Zahlen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt sw, Zahlen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615908
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 1-5
EAN/GTIN:
     4332163785446
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06583831-57
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr, arabische Zahlen
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015575, 00015575
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 57,76*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,31*
€ 59,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,36*
€ 59,50*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,55*
€ 60,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 66,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.