Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Artikel-Nr.:
     302blb-5616314
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4109
EAN/GTIN:
     4017976011868
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen, 1-Achser mit Wänden • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Ladefläche, Wände: Sperrholz, wasserfest • Deichsel: anschraubbar • Lenkung, 2-Achser: Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Bremse: automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: Luftbereifung • Naben: Rollenlager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4109
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
29,0 kg
Tragkraft:
400 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Stahlrohr-Handkarre, Transportgeräte, Transport-Handwagen, HandkarreStahlrohr-Handwagen, Transportwagen, 9900019144, 00019144
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 358,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,37*
€ 363,13*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,45*
€ 364,37*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 313,80*
€ 370,45*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,22*
€ 471,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,02*
€ 556,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.