Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
EDV-Säule 3,mobil 650x650x1750, gr/bl
Artikel-Nr.:
     302blb-5616835
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 6018F.11
EAN/GTIN:
     4040376879073
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Computer-Ständer, mobil • Zentralsäule mit Systemlochraster: Verstellung der Einbauhöhe der Anbauelemente • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm • Kabelkanal mit Klappdeckel: vertikale Anordnung mit Energieleiste und Anschlusskabel, beidseitiges Schlitzraster für Kabelzugang • Ablagen: melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen, Flächenlast max. 15 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau Lieferung: Zerlegt.
Weitere Informationen:
Markenname:
RAU
WGNr.:
339
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
07-6018F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
650 x 650 x 1770 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, EDV-Rollständer, EDV-Ständer, EDV-Säule, Monitorpult, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, monitorpult, Arbeitsplatzsystemsäule, EDV-Arbeitsplätze, Computer-Arbeitsplätze, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Möbel, Computer-Arbeitsplatz, Computer-Tische, 9900018609, 00018609
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,38*
€ 525,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,02*
€ 525,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,03*
€ 528,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 538,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,44*
€ 625,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,96*
€ 728,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,67*
€ 713,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,44*
€ 644,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.