Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm,lang VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsholm,lang VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.
Befestigungsholm,lang VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.
Artikel-Nr.:
     302blb-5616907
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2066
EAN/GTIN:
     4030177029913
Suchbegriffe:
Packtisch Befestigungsholm
Befestigungsholm, höhenverstellbar, für Packtischsystem
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Made in Germany:
ja
Länge:
1770 mm
Herstellerartikelnummer:
2066
Herstellername:
Rocholz GmbH
Ausführung:
Langer Befestigungsholm
Gewicht:
13 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, Befestigungsholm, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019883, 00019883
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 173,68*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 174,49*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 180,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.