Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E
Artikel-Nr.:
     302blb-5617062
Herst.-Nr.:
     999.105 0017
EAN/GTIN:
     4014641052751
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Serie E, Schubladen, Tür • Gesamttraglast: 1200 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 40 mm • Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm • Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich • Schubladen: Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung • Schubladentragkraft: 70 kg • Türöffnungsweite: 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung • Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
110
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991050017
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Schubladen Fronthöhe:
3x 170 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußrahmen, Kasten-Werkbank, Systempanel, Werkbank, Kombi-Werkbank, Kombiwerkbank, Kastenwerkbänke, Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, 9900021916, 00021916
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,26*
€ 855,54*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,32*
€ 859,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,23*
€ 902,27*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,58*
€ 908,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,89*
€ 974,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,00*
€ 1.080,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,82*
€ 1.080,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,05*
€ 1.017,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,58*
€ 962,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.