| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5617279 Herst.-Nr.: LG vzk. EAN/GTIN: 4052462016330 |
| |
|
| | |
| Fasszange, liegende Fässer • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen • Aufnahme: mit Aufhängeöse für Lasthaken Hinweis: Für 200-l-Stahlspundfässer. Weitere Informationen: | | Markenname: | Bauer Südlohn | WGNr.: | 160 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | LG v | Herstellername: | Bauer GmbH | Ausführung: | verzinkt | Tragkraft: | 360 kg | Maße L x B x H: | 1020 x 100 x 450 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,08* | € 203,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,35* | € 203,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 163,44* | € 206,59* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,078* | € 209,528* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,66* | € 221,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|