Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5791956 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007123662975 EAN/GTIN: 4007123662975 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste Premium-Line • Aus hochbruchfestem Kunststoff • Mit breiter Auflagefläche • Steckdosen in 45°-Anordnung, mit Kinderschutz • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • 2 USB-Ladebuchsen (maximal 3100 mA für schnelles Aufladen) • Mit stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen • Für den Einsatz im Innenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Markenname: | Brennenstuhl | WGNr.: | 515 | Herstellerartikelnummer: | 1951160602 | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Kabellänge: | 3 m | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, schutzkontakt verlängerungskabel, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, Stromverteiler, 9900063599, 00063599 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,85* | € 28,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,25* | € 30,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,3301* | € 30,7801* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,38* | € 30,83* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,59* | € 42,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|