Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 5075x4075mm,vzk
Artikel-Nr.:
     302blb-5794845
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1050-A
EAN/GTIN:
     4260139975181
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
Thermo-Gefahrstofflager • Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt • Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau • Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt • Tür: 2-flügelig • Schließung: Zylinderschloss • Erdungsanschluss • Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) • Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial • Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur • Für Bodenbefestigung vorbereitet • Einfacher Transport über Kran-Ösen Lieferung: Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional. Hinweis: Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
308
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
H63-1050-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung:
verzinkt
Maße B x T x H:
5075 x 4330 x 2605 mm
Typenbezeichnung:
SLT 5x 4
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100/60 mm
Anlieferung:
2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
Isolierung:
60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Container, Thermolagerhaus, Lagerhaus, Lagercontainer, Sicherheits-Lagercontainer, Sicherheitslager, 9900017489, 00017489
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.144,34*
€ 19.549,22*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.553,63*
€ 19.955,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.549,22*
€ 23.263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.425,48*
€ 23.116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.154,83*
€ 22.794,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.144,34*
€ 22.781,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.