Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran US 125 kg 4895 mm m.E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran US 125 kg 4895 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran US 125 kg 4895 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran US 125 kg 4895 mm m.E-Zug
Artikel-Nr.:
     302blb-5794956
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     US1,25-4,9+V1
EAN/GTIN:
     4053569822169
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Kran Modell Unilift US 270°, mit E-Kettenzug • Ausleger: mit Aluminiumprofil • Säule: aus Stahl • Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau • Verbundanker-System: schnelle und einfache Inbetriebnahme mit integr. Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (Aufwändiges Unterlegen/Untergießen entfällt) • Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges • Betriebsspannung: 400 V/50 Hz • Steuerspannung: 24 V • Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen • Elektrokettenzug: Hubgeschwindigkeit 2-stufig • Anstrich-Aufbau: für Betrieb in der Halle • Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C • Einstufung: nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz Lieferung: Inkl. Verbundanker-System, ausführlich Dokumentation. Hinweis: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
US1,25-5,0+V1103+SiM1F
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Bauhöhe:
3787 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Eigengewicht:
324,0 kg
Ausladung:
4895 mm
Unterkante UK:
3000 mm
Max.Vertikalkraft:
5 kN
Max. Moment Mk max. kNcm:
951
Ø Verbundanker-Platte:
530 mm
Hebezeugbauhöhe C:
405 mm
Max. Hubhöhe:
2595 mm
Hubgeschwindigkeit:
8/2 m/min
Gesamtgewicht:
425,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, Schwenkkran, Lastkran, Kran, Drehkran, 9900062690, 00062690
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.909,64*
€ 8.204,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.955,59*
€ 8.244,71*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.244,71*
€ 9.811,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.172,75*
€ 9.725,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.004,91*
€ 9.525,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.955,59*
€ 9.467,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.