| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5795077 Herst.-Nr.: ZU-1019 EAN/GTIN: 4035694003248 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achsdrehschemel-Lenkung • Profilstahlkonstruktion: geschweißt, lackiert in RAL 2004 signalorange • 4 Eckhülsen • Lenkung: 1-Achs-Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 32 mm, und Fallsicherung • Anhängerkupplung: hinten • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt, rutschhemmend • Naben: Präzisions-Kugellager Hinweis: Für innerbetrieblichen Warenverkehr (Fahrgeschwindigkeit max. 6 km/h. Weitere Informationen: | | Markenname: | VARIOfit | WGNr.: | 220 | Herstellerartikelnummer: | ZU-1019 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 8000 kg | Bereifung: | Vollgummi | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport-Anhänger, Lastenhänger, Industrie-Anhänger, Schwerlast-Anhänger, Anhänger, 9900000464, 00000464 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.218,95* | € 5.441,31* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.003,73* | € 5.467,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.287,91* | € 5.520,29* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.849,35* | € 6.076,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|