Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug
Säulen-Schwenkkran AS 250kg 4000 mm m.E-Zug
Artikel-Nr.:
     302blb-5795082
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS2,5-4,0/SI2
EAN/GTIN:
     4053569844581
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran Modell ASSISTENT AS, mit Elektrokettenzug • Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb • Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle • Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel • Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V • Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig • Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 Lieferung: Inkl. ausführlich bebilderter Dokumentation.
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AS2,5-4,0+SI2F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausladung A:
4000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: belastung 250kg säulenschwenkkran, Schwenkkran, Lastkran, Industriekrane, Krane, Kran, Schwenkkrane, Drehkran, 9900001084, 00001084
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.164,40*
€ 6.460,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.201,98*
€ 6.492,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.492,07*
€ 7.725,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.424,96*
€ 7.645,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.261,92*
€ 7.451,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.201,98*
€ 7.380,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.